すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813SX-31A

品名 : 3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様替バッテリー(2.0Ah)電圧3.6V
重量80g充電時間約70分
EA802SA-1A、EA813SA-1用替バッテリー(容量2.0Ah)
リチウムイオンバッテリー
販売価格

3,270(税抜)/ 3,597円(税込)

カタログ価格

3,270円(税抜)/3,597円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA813SA-1 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top