すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814BA-11

品名 : DC10-30V/45W 作業灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源DC10~30V照明装置LED球15灯
電線仕様PVC線取付ねじ径M8
屋内・屋外両用(IP67)
電球45Wコード長310mm
サイズ158×75×155(H)mm重量1.4kg
明るさ3900ルーメン
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814BA-22
  • 品番

    EA814BA-22

  • コメント

    サイズ:110x72x110mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top