すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814DG-2

品名 : AC100V/ 500W 作業灯/ハロゲン球(コード5.0m)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番HS-500D-5ME
電源AC100V電球500W 耐震ハロゲン球
電球色暖色明るさ10000ルーメン
クランプサイズ70mm電線仕様VCTF0.75m㎡×3心×5m
ポッキンプラグ付
防水型スイッチ、取手付
サイズ190×165×300(H)mm重量1.8kg
販売価格

9,830(税抜)/ 10,813円(税込)

カタログ価格

9,830円(税抜)/10,813円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA814AN-20
  • 品番

    EA814AN-20

  • コメント

    メーカー・LED 仕様ご確認下さい。

その他関連
部品EA864C-139 : AC100V/500W 耐震ハロゲン球
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top