すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814RD-3

品名 : [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
脚部に強力マグネット付で金属面へ強固に固定できます

仕様

電源リチウムイオン電池電球LED球
明るさ強:2000ルーメン
弱:900ルーメン
連続点灯時間強:3時間
弱:6時間
充電時間5時間バッテリー7.2V 3600mAh
本体サイズ160×130×275mm重量1.1kg
防水性能IP65付属品充電用USBケーブル
強力マグネット付!最大2000ルーメンの高輝度!2段階調光充電式LED作業灯
脚部底面は強力マグネット付で金属面へしっかり固定できます
軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム
ヘッド部は縦90°・横360°可動
販売価格

8,500(税抜)/ 9,350円(税込)

カタログ価格

8,500円(税抜)/9,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 12:23現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EB814RD-31 : [EA814RD-3用] USBコード
関連商品EA814RD-1 : AC100 作業灯/LED(スタンド/ケース付)
関連商品EA814RD-5 : [充電式] 作業灯/LED
ウェブカタログ画像
  • 脚部底面の強力マグネットでしっかり固定可能
  • ヘッド部は縦90°・横360°可動
  • 充電ケーブル
  • 正面
  • 側面
  • 背面
  • 脚部底面に強力マグネット付
  • スイッチ・充電コード差込口

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top