すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814RD-3A

品名 : [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源リチウムイオン電池電球LED球
明るさ強:2000ルーメン
弱:900ルーメン
連続点灯時間強:3時間
弱:6時間
バッテリー7.2V 3600mAh充電時間5時間
本体サイズ160×130×275mm重量1.1kg
コード長1.15m防水性能IP65
付属品ACアダプター
強力マグネット付!最大2000ルーメンの高輝度!2段階調光充電式LED作業灯
脚部底面は強力マグネット付で金属面へしっかり固定できます
軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム
ヘッド部は縦90°・横360°可動
アイコン
販売価格

9,900(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 14:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814RD-3B
  • 品番

    EA814RD-3B

  • コメント

    仕様内容に変更はございません。

その他関連
関連商品EA814RD-1 : AC100 作業灯/LED(スタンド/ケース付)
関連商品EA814RD-4 : [充電式] 作業灯/LED
関連商品EA814RD-5 : [充電式] 作業灯/LED
オプションEB756TW-11 : [EA756TW-2B、EA814RD-3A用] ACアダプター
ウェブカタログ画像
  • 正面
  • 背面
  • 側面
  • スイッチ・充電コード差込口
  • 脚部底面に強力マグネット付
  • 脚部底面の強力マグネットでしっかり固定可能
  • ヘッド部は縦90°・横360°可動

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top