すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815FD-30

品名 : AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付/OD色

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

コード長30mコンセント数3個
コンセント定格2P・15A・125V・接地付許容電流22A(※ケーブルの能力値)
電線仕様VCT2.0m㎡×3心本体サイズ260×220×341(H)mm
重量約7.6kg
ポッキンプラグ、防雨キャップ付
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 13:50現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top