すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GL-170

品名 : AC250V/20Ax 3m 延長コード

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH4931WP
コンセント定格20A・250V (4000Wまで)コード長3m (耐熱コード)
コンセント数1個差込形状15A、20A兼用差込口
材質ユリア樹脂重量610g
200V器具用
販売価格

3,440(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/04/29 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0915ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top