すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GN-32

品名 : AC100V/14Ax2.0m テーブルタップ(USBポート付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格100V・14A(1,400W)サイズ111×336×37mm
プラグ2P(スイング式)USBポート数2ポート
一括スイッチ1個
コンセント2P×2口
耐トラッキングカバーで電気火災を予防します。
コード長2m
販売価格

2,890(税抜)/ 3,179円(税込)

カタログ価格

2,890円(税抜)/3,179円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top