すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GV-41

品名 : AC125V/15A/ 3m コードリール(電流コントロール付

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日動工業型番HRC-032
コンセント2P・15A×2個許容電流全巻時:8A
全延時:15A
電線仕様VCTF2.0m㎡×2心全長350mm
電流コントロール機能付で使用電流の上限を
設定でき、ブレーカーを落とさず作業が可能です。
コード長3m重量1.4kg
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top