デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CB-CT7 |
|---|
| サイズ | W537×D193×H131mm | 材質 | スチール |
|---|
| 重量 | 約1.52kg | 総耐荷重 | 6kg |
|---|
| 梱包 | 1個口/597×164×161mm・1.9kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
|---|
| スチールワイヤータイプで、幅537mmのケーブル配線トレーです。 |
| デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。 |
| デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。 |
| 対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。 |
| 販売価格 | 8,800円(税抜)/
9,680円(税込)
| カタログ価格 | 8,800円(税抜)/9,680円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/12/16 02:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|