すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815HZ-75

品名 : 200x150x200mm ケーブル収納BOX(タブレットスタンド付

充電したままガジェット類をスッキリ収納できるステーションボックス

仕様

メーカー山崎実業型番2194
サイズ外寸:200×150×200mm
内寸:195×142×105mm
スリット:280mm
カラーホワイト
材質容器・蓋:PC-ABS「UL94 V-0」グレード重量600g
耐荷重蓋:約2.5kg
充電したままガジェット類をスッキリ収納できます。
中に電源タップ(3口まで)を入れて充電器をセットできます。
背面から電源タップのコードを出せます。
ごちゃつく電源タップとコードを隠して充電ステーションに
日常使いのタブレットやスマートフォンを充電しながら一括収納できます。
角度調節して立てかけられる突起付き
充電プラグを掛けられるケーブルホール付き
スタンドの高さが違うのでガジェットの大きさに合わせて立て掛けられます。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/09/30 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1962ページ
ウェブカタログ画像
  • 充電したままガジェット類をスッキリ収納できます。
  • 角度を調整して立て掛けられる突起付き
  • 中に電源タップ(3口まで)を入れて充電器をセットできます。
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top