すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-300

品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番LMT-5W-CH
明るさHIGH:370lm
MID:190lm
LOW:30lm
消費電力5W
全長215mm電源リチウムイオンバッテリー
充電時間4時間連続使用時間HIGH:4~5時間
MID:7~8時間
LOW:27~28時間
光源LED1m照度HIGH:125lx
MID:65lx
LOW:15lx
点灯パターンHIGH→MID→LOW→OFFサイズ215(W)×34(D)×40(H)mm
重量209g色温度6000K
演色性Ra85照射角上下:120度
左右:220度
電池寿命約300回球寿命35000時間
使用環境温度-10℃~40℃付属品ACアダプター、ストラップ
屋内用
電源スイッチ長押しで点滅⇔SOS点滅の切替機能付き
マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式
マグネット付
販売価格

9,880(税抜)/ 10,868円(税込)

カタログ価格

9,880円(税抜)/10,868円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LD-300A
  • 品番

    EA815LD-300A

  • コメント

    変更点:屋内用→屋内外兼用

その他関連
オプションEA815LD-321 : [EA815LD-300~320用] 防塵キャップ(1個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA815LD-310です
  • ※画像はEA815LD-310です
  • 本体側面マグネット
  • 裏面マグネット

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top