すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LK-1

品名 : AC100V/ 5W 照明灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源昼光色LED球電源AC100V
定格周波数50/60Hz共用コード長1.8m
非接触スイッチ付(検知距離5cm以内)
導光板使用。スリムで明るい。
固定用金具、ねじ、両面テープ、スリーブ付
消費電力5W全長300mm
重量約65g全光束260ルーメン
直下照度90ルクス(測定高1m)
販売価格

4,760(税抜)/ 5,236円(税込)

カタログ価格

4,760円(税抜)/5,236円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA815LK-1A
  • 品番

    EA815LK-1A

  • コメント

    仕様・価格をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top