すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LL-11

品名 : AC100V/4W/300ルーメン LED照明灯(人感センサ-付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LTM403NMSV2
光源昼白色LED球電源AC100V(50/60Hz)
コード長1.6m
厚さ約2cmの薄型タイプ
人感センサー付
本体スイッチ付
ねじ付
明るさ300ルーメン消費電力4W
全長370mm
販売価格

8,290(税抜)/ 9,119円(税込)

カタログ価格

8,290円(税抜)/9,119円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 04:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LK-1A
  • 品番

    EA815LK-1A

  • コメント

    AC100V/非接触スイッチ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top