すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LL-14

品名 : AC100V/ 9.4W 照明灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IBA6D-W
電源AC100V光源昼光色LED球
コード長2m
ホルダー、両面テープ、
木ねじ(4本)、磁石(2個)付
センサーにかざすだけのタッチレススイッチ仕様
明るさ900lm消費電力9.4W
全長600mm
販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/22 14:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LK-2A
  • 品番

    EA815LK-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top