すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815SS-8A

品名 : AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三協リール(TRIENS)型番SLR-20B
コンセント数3個(内2個接地付コンセント)コンセント定格2次側(出力側):2P・6A・125V接地付
1次側(入力側):3P・6A・125V
電線仕様VCT1.25m㎡×3心1次測コード長0.8m
サイズ408×384×183mmコード長20m
重量8.5kgコードカラーブラック
ラチェット式
サーモスタット付
ステンレスプロテクター
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。
長尺リールをお探しの方におすすめです。
開口部にステンレスプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
アイコン
販売価格

63,500(税抜)/ 69,850円(税込)

カタログ価格

63,500円(税抜)/69,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/01 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815SS-8C
  • 品番

    EA815SS-8C

  • コメント

    変更点:カバー・ドラムの材質

バリエーション一覧
EA815SS-7A AC125V/ 6Ax 15m コードリール(自動巻)
EA815SS-8A AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top