すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815YA-11A

品名 : AC100V 自動充電器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番PCX-3000
密閉型、開放型
入力電圧AC100V(3A、50/60Hz)最大出力電圧DC12.8V 20A/DC25.6V 10A
適合バッテリー自動車用12V・24V適合バッテリー容量26Ah~115Ah(5時間率容量)
消費電力400VA充電ケーブル1.8m
電源コード(入力・出力側)1.8m本体サイズ290(W)×140(D)×180(H)mm
重量2.3kg用途軽自動車~大型トラックまでのバッテリーに対応
充電表示LED表示(充電・完了・逆接)、デジタル表示
温度・逆接保護=出力カットします。
満充電になれば自動で充電停止(オート充電方式)
エコモード機能搭載
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 17:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815YA-6A
  • 品番

    EA815YA-6A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top