すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA817A-403

品名 : 16mm/BT40 CNCチャック(キーレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

形状BTシャンク一体型振れ精度50μm以下
チャック能力φ3~16mmシャンクBT40
外径57mm重量2.15kg
主軸急停止時でもゆるみがありません。
寸法A:113mm
寸法B:12mm
寸法G:M16
付属品フックスパナ
販売価格

31,400(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA817A-402 13mm/BT50 CNCチャック(キーレス)
EA817A-403 16mm/BT40 CNCチャック(キーレス)
メイン画像
  • ●外径:57mm\n●寸法A:113mm\n●寸法B:12mm\n●寸法G:M16\n●寸法K(シャンク):BT40

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top