すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA817BA-103

品名 : φ3.0mm コレット(φ16mmホルダー用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチールチャック能力(mm)φ3.0
適合ホルダーEA817BA-138、-139適合引きボルトEA817BA-158、-159
三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度
自動盤や複合旋盤上での切粉対策
エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。
ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に
引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり 
刃物が届かない狭い所の加工に
引きボルトでコレットを強く把握します。
販売価格

11,900(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 03:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0661ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA817BA-103 φ3.0mm コレット(φ16mmホルダー用)
    EA817BA-104 φ4.0mm コレット(φ16mmホルダー用)
    EA817BA-106 φ6.0mm コレット(φ16mmホルダー用)
    EA817BA-108 φ8.0mm コレット(φ16mmホルダー用)
    EA817BA-110 φ10.0mm コレット(φ16mmホルダー用)
    EA817BA-138 φ16.0x150mm ホルダー
    EA817BA-139 φ16.0x200mm ホルダー
    EA817BA-158 引きボルト(φ16x150mmホルダー用)
    EA817BA-159 引きボルト(φ16x200mmホルダー用)
    ウェブカタログ画像
    • ※標準刃物、コレット、ホルダー、引きボルトをセットしたイメージです。
    • エスコ便利カタログ660ページ
    • エスコ便利カタログ661ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top