すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA817BA-142

品名 : 引きボルト(φ 8x100mmホルダー用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール最大把握径(mm)φ4
適合コレットEA817BA-3、-4適合ホルダーEA817BA-122
エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。
ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に
三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度
引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり 
刃物が届かない狭い所の加工に
自動盤や複合旋盤上での切粉対策
引きボルトでコレットを強く把握します。
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0661ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA817BA-3 φ3.0mm コレット(φ 8mmホルダー用)
    EA817BA-4 φ4.0mm コレット(φ 8mmホルダー用)
    EA817BA-121 φ 8.0x 60mm ホルダー
    EA817BA-122 φ 8.0x100mm ホルダー
    EA817BA-141 引きボルト(φ 8x 60mmホルダー用)
    EA817BA-142 引きボルト(φ 8x100mmホルダー用)
    ウェブカタログ画像
    • ※標準刃物、コレット、ホルダー、引きボルトをセットしたイメージです。
    • エスコ便利カタログ660ページ
    • エスコ便利カタログ661ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top