すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA817M-1

品名 : AC100V/1330W(25mm) 磁気ボール盤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源AC100V、1330W最大錐推力7.65KN(780kgf)
スピンドルMT3最大穴あけ能力25mm
最大ストローク250mm回転数420rpm
最小吸着板厚8mm
電子制御
全高488mm重量34.0kg
コード長5m電磁石角形:110×242mm
付属品ターンテーブル(回転角度:330°)替カーボンブラシ標準付属品:EA813HH-8
ストップカーボン:EA813HH-18
販売価格

306,000(税抜)/ 336,600円(税込)

カタログ価格

306,000円(税抜)/336,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/13 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top