すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818AK-3

品名 : AC100V/645W/205mm ベンチグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番GT21SH
電源AC100V・645W回転数50Hz:2960rpm、60Hz:3560rpm
砥石サイズ205×19(厚さ)×15.88(穴径)mmコード長2心、2.4m
本体サイズ443(W)×252(D)×270(H)mm重量27kg
付属品#36、#60ビトリファイド砥石×各1枚、スパークブレーカ
強力、耐久性抜群
販売価格

98,900(税抜)/ 108,790円(税込)

カタログ価格

98,900円(税抜)/108,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 04:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818AL-10
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top