すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818AV-75

品名 : 75x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途鉄用サイズφ75×19mm
最大回転数18,000rpm粒度36
重量196g付属品M10(1.5P)ネジ
入数1個
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA818AV-65
    • 品番

      EA818AV-65

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA818AV-25 25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
    EA818AV-25S 25x19x10mm インターナル砥石(ステンレス用WAMP)
    EA818AV-38 38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
    EA818AV-38S 38x19x10mm インターナル砥石(ステンレス用WAMP)
    EA818AV-48 48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
    EA818AV-48S 48x19x10mm インターナル砥石(ステンレス用WAMP)
    EA818AV-65 65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
    EA818AV-65S 65x19x10mm インターナル砥石(ステンレス用WAMP)
    EA818AV-75 75x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
    EA818AV-75S 75x19x10mm インターナル砥石(ステンレス用WAMP)
    ウェブカタログ画像
    ※入数は品番別、1個入です
    • ※入数は品番別、1個入です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top