すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818E-186

品名 : #180/3.2mm軸用 サンディングディスク

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

直径φ19mm粒度#180
最大回転数35000rpm用途木材、ファイバーグラス、ゴム等に。 金属表面の汚れ落しに。
アーバーはEA818E-140をご使用下さい。
入数36枚入り
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:31現在)

更新
商品入数36販売単位
その他関連
部品EA818E-140 : 3.2x37mm/3.2mm軸 アーバー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top