すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818EN

品名 : AC100V/5000-14000rpm マイクログラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V 50/60Hz消費電力6W~15W
定格使用時間30分(連続使用時間)チャック能力φ0.1mm~3.0mm(キーレスチャック時)
コレットチャックφ1.0・2.35・3.0mm回転数5000~14000回転/分
コード長本体側:0.6m ACアダプター側:1.9m本体サイズ全長:170mm
重量180g(本体のみ、コード含む)付属品・金属用(WA)軸付き砥石×3種、
・ダイヤモンドビット×2種、
・ハイスカッタービットφ2.0mm×1本、
・真鍮ワイヤーホイールφ22mm×1本、
・マンドレル(切断砥石用)×1本、
・切断砥石φ23mm×10枚、
・コレットキャップ×1個、
・フェルトバフ(硬バフ)φ25mm×1枚、
・HSSドリル刃0.8・1.0・2.0mm×各1本、
・コレットチャックφ1.0・2.35・3.0mm×各1個
・マンドレル用マイナスドライバー(4mm)×1本
・軸径:2.35mm(HSSドリル以外)
用途金属・非鉄金属・ステンレスなどのサビ落とし、研磨などに特長・小型で強力・無段変速機能付。
・キーレスチャック&コレットチャック兼用型
・握りやすいグリップ
・二重絶縁
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818EL-2A
  • 品番

    EA818EL-2A

  • コメント

    セット内容が異なります。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top