すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818FH-1

品名 : 30000rpmハンドグラインダー(3mm・6mmチャック付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番GP2SA(S)
電源AC100V・145Wコレットチャック3mm/6mm(外径18mm以下)
全長248mm重量1.0kg(コードを除く)
コード長2.5m能力最大径:18mm
付属品軸付砥石(φ16mm×2個、φ13mm×1個)、
3mm軸用コレット、ドレッサー、
片口スパナ、樹脂ケース
替カーボンブラシEA813HH-4
回転数30,000rpm
スピンドルロック付
販売価格

51,100(税抜)/ 56,210円(税込)

カタログ価格

51,100円(税抜)/56,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/01 18:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818AB-3
  • 品番

    EA818AB-3

  • コメント

    違い:回転数、全長など

その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top