すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818FS-2

品名 : 30000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GGS28C
回転数30000rpm電源100V・550W
全長291mm重量1.4kg
コード長2.5mコレット径6mm(標準)、3㎜・8㎜(使用可能)
能力最大径:50mm付属品φ6㎜コレットチャック、コレットナット、スパナ×2本
二重絶縁、キックバック防止機構
コンスタントスピード:負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします
コンパクトなエルゴノミクスデザインにより、様々な作業に対応
先端工具別売
販売価格

49,200(税抜)/ 54,120円(税込)

カタログ価格

49,200円(税抜)/54,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818AB-3
  • 品番

    EA818AB-3

  • コメント

    変更点:メーカー、最大回転数等

ウェブカタログ画像
  • ※先端工具は別売です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top