2枚のノコ刃が交互にストロークするダブルストロークでナイフの様に扱えます
仕様
電源 | EA818G (別売) | ストローク数 | 2000spm |
---|
消費電力 | 80W | 全長 | 195mm |
---|
重量 | 180g | | |
---|
2枚のノコ刃が交互にストロークするダブルストロークでナイフの様に扱えます。 |
付属品 | ブレード×1セット | | |
---|
販売価格 | 6,700円(税抜)/
7,370円(税込)
| カタログ価格 | 6,700円(税抜)/7,370円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/29 18:33現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|