すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818MB-13B

品名 : 1000-20000rpm マイクログラインダーセット(中速型)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカーミニター型番※ESCOオリジナルセット品
(セット内容)EA818MA-1A(パワーパック)×1個
EA818MB-3A(マイクログラインダー(中速型)×1台
〈パワーパック仕様〉
・入力電圧:AC100V±5%
・定格入力:60VA
・出力電圧:DC1~30V
・サイズ:144(W)×218(D)×116(H)mm
・重量:約2.5kg
・用途:ハンドピースの能力を最大限に発揮させる新たな機能を搭載した高性能パワーパック
・特長:モーター識別機能・回転数デジタル表示
・付属品:電源コードC10、ラバークレイドルRM11、ヒューズ2本
〈マイクログラインダー仕様〉
・中速型
・無負荷回転数:1000~20000rpm
・最大トルク:4.5cNm
・コレットチャック:φ2.34・φ3.0mm
・全長:158mm
・重量:215g
・用途:ツイストドリル、ダイヤモンドドリル、
軸付砥石、ゴム砥石、サンダー、ブラシ、バフなどトルクを必要とする作業に。
販売価格

122,100(税抜)/ 134,310円(税込)

カタログ価格

122,100円(税抜)/134,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0901ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ900ページ
  • エスコ便利カタログ901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top