すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818MF-10

品名 : AC100V/400W ベルトディスクサンダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BDS-1010
用途木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り
(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)
電源AC100V・400W
電流5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)ベルトサイズ100×915mm
ディスクペーパーサイズφ150mm(マジック式)ベルト速度7.2m/s(50Hz)、8.7m/s(60Hz)
ディスク回転数2800min-1(50Hz)
3400min-1(60Hz)
本体サイズ450×210×290(H)mm
コード長2m
広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム
曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ
ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式
ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。
付属品エンドレスベルト(#80)、
マジック式ディスクペーパー(#80)、
ワークテーブル、マイターゲージ、
ワークレスト、ダストノズル、
ディスクカバー、
六角棒レンチ(6mm)、
六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
替ベルトEA818MG-5~-8、-40~-240、
MH-40~120、MJ-11~400
替ディスクペーパーEA818MF-8、-9
販売価格

29,200(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 16:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818MF-10A
  • 品番

    EA818MF-10A

  • コメント

    ブランド変更(リョービ→京セラ)

その他関連
オプションEA818MF-8 : φ150mm/#320 デイスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MF-9 : φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)
オプションEA818MG-5 : #60/100x915mm レジンベルト(10本)
オプションEA818MG-6 : #80/100x915mm レジンベルト(10本)
オプションEA818MG-7 : #100/100x915mm レジンベルト(10本)
オプションEA818MG-8 : #120/100x915mm レジンベルト(10本)
オプションEA818MG-40 : #40/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MG-60 : #60/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MG-120 : #120/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MG-240 : #240/100x915mm レジンベルト(2本)
オプションEA818MJ-11 : 100x915mm レジンベルト(# 80)
オプションEA818MJ-40 : 100x915mm レジンベルト(# 40/2本)
オプションEA818MJ-60 : 100x915mm レジンベルト(# 60/2本)
オプションEA818MJ-80 : 100x915mm レジンベルト(# 80/2本)
オプションEA818MJ-100 : 100x915mm レジンベルト(#100/2本)
オプションEA818MJ-120 : 100x915mm レジンベルト(#120/2本)
オプションEA818MJ-150 : 100x915mm レジンベルト(#150/2本)
オプションEA818MJ-180 : 100x915mm レジンベルト(#180/2本)
オプションEA818MJ-240 : 100x915mm レジンベルト(#240/2本)
オプションEA818MJ-320 : 100x915mm レジンベルト(#320/2本)
オプションEA818MJ-400 : 100x915mm レジンベルト(#400/2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top