すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818N-20A

品名 : コントロールユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカニシ型番NE249
EA818NA-10A、EA818NA-11A用コントロールユニットです。
旧EA818NA-10、旧EA818NA-11への接続は不可です。
電源AC100V(50/60Hz)消費電力28W
サイズ130(W)×254(D)×97(H)mm重量2.3Kg
持ち運びのためのハンドル一体型
正逆転切替スイッチ付。正逆転を切替できます。
大径ボリューム回転速度調整が片手で簡単に操作可能です。
回転速度&過負荷状態をみやすくデジタル一体化表示
FIXPEEDスイッチ予め回転速度をメモリーできます。
 使用頻度の高い回転速度をボリュームの位置に関係なくボタンひとつでセット可能。A/B独立してセットできます。
販売価格

39,500(税抜)/ 43,450円(税込)

カタログ価格

39,500円(税抜)/43,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 01:48現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA818NA-10A : 1000-40000rpm マイクロモーター
オプションEA818NA-11A : 1000-25000rpm マイクロモーター
本体EA818NA-11A : 1000-25000rpm マイクロモーター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top