すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819-14A

品名 : 106本組/3mm軸 アングル用ディスクセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミニター型番ZC7111
<セット内容>アングル用ディスクセット
サンドペーパーディスク(#60)×10枚
サンドペーパーディスク(#80)×10枚
サンドペーパーディスク(#120)×10枚
サンドペーパーディスク(#180)×10枚
サンドペーパーディスク(#240)×10枚
サンドペーパーディスク(#320)×10枚
サンドペーパーディスク(#400)×10枚
サンドペーパーディスク(#600)×10枚
サンドペーパーディスク(#800)×10枚
サンドペーパーディスク(#1000)×10枚
フェルトディスク×5枚
ソフトゴムパッド×1本
ディスク径31mm
穴径11mm軸径3.0mm
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/11 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top