すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819-240

品名 : 5本組 メッシュサンダーセット(3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミニター型番ZC5120
<セット内容>
 メッシュラジアルサンダー5本組セット
軸径3mm
最大回転数20000rpm粒度#800・#1000・#1500・#2000・#3000
高さ10mm直径20mm
全長40mm
粒度の異なるサンダーをセット組しました。
放熱効果が高く、目詰まりや研磨焼けが起こりません。
ソフトなアタリで正回転、逆回転のどちらでも作業が行えます。
適合素材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム
販売価格

8,580(税抜)/ 9,438円(税込)

カタログ価格

8,580円(税抜)/9,438円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top