すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AE

品名 : 10本組 フラップホイールキット

仕様

<セット内容>10本組セット
  粒度 ・直径×高さ×軸径
 #80  20×20×6mm #80  25×10×6mm
 #80  25×20×6mm #80  25×25×6mm
 #120 15×15×3mm #120 20×15×6mm
 #120 25×15×6mm #180 25×5×6mm
 #180 25×10×6mm #180 25×20×6mm
×各1本
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
最大回転数30000rpm (15×15のみ40000rpm)研磨砥粒アルミ酸化物
軸長約37mm
販売価格

6,160(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/05/05 01:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0993ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ992ページ
  • エスコ便利カタログ993ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top