すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AJ-63

品名 : 22mm/3mm軸 軸付ブラシ(山羊毛)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質山羊毛最大回転数10000rpm
全長47mm外径22mm
軸径3mm高さ1mm
非常に柔らかい毛材です。
ブラッシング時の静電気の発生がほとんどありません。
研磨剤を併用した研磨作業・クリーニング作業に最適です。
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top