すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BH-5

品名 : 20x25mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード)

仕様

メーカーミニター型番GA3015
材質フェルト外径20mm
軸径6.0mm高さ25mm
全長58mm最大回転数15000rpm
硬さハード
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
形状変化が少なく研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
油分、水分の吸収は良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り綿が得られます。
クッション性が高く、作業綿になじみやすい適度な硬さです。
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/04 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0993ページ

代替品

EA819GB-243
  • 品番

    EA819GB-243

  • コメント

    違い:メーカー、最大回転数など

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ992ページ
  • エスコ便利カタログ993ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top