すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BJ-71

品名 : 6x40mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ

仕様

メーカーミニター型番FD2301
材質ねじり三角硬鋼線毛の質トライアングルハードタイプ
最大回転数1200rpm軸径6mm
全長80mm先端外径6mm
高さ40mm
穴口元エッジ、穴底面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。
販売価格

2,430(税抜)/ 2,673円(税込)

カタログ価格

2,430円(税抜)/2,673円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/05/03 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ
バリエーション一覧
EA819BJ-71 6x40mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ
EA819BJ-72 8x40mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ
EA819BJ-73 10x40mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top