すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819DJ-105

品名 : φ6.0mm/30゚/50mm CBNバー(傘型/3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径3.0mm全長50mm
刃径×刃長6.0×10mm角度30°
粒度#120回転数67000rpm
販売価格

2,750(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 20:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA819DG-28
  • 品番

    EA819DG-28

  • コメント

    詳細は仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA819DJ-101 φ1.8mm/10゚/50mm CBNバー(傘型/3mm軸)
EA819DJ-103 φ3.0mm/15゚/50mm CBNバー(傘型/3mm軸)
EA819DJ-105 φ6.0mm/30゚/50mm CBNバー(傘型/3mm軸)
EA819DJ-106 φ3.0mm/45゚/50mm CBNバー(傘型/3mm軸)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top