すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819DJ-140

品名 : 0.2x5.0x40mm CBNバー(3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

20/07/07 材質⇒(誤)ボラゾン(CBN)砥粒付(正)ダイヤモンド砥粒付(No.51 9013)

仕様

軸径3.0mm刃径0.2mm
刃長5mm全長40mm
粒度600
ダイヤモンド砥粒付
ストレート型
販売価格

7,720(税抜)/ 8,492円(税込)

カタログ価格

7,720円(税抜)/8,492円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/26 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA819DF-100
  • 品番

    EA819DF-100

  • コメント

    変更点:CBN→ダイヤモンド

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top