すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EB

品名 : 3.0mm軸/39本組 軸付バフセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミニター型番ZC6310
<セット内容>39本組軸付バフセット
   フェルトバフ(ホワイト)×22本
   フェルトバフ(グリーン)×8本
   積層バフ×9本
  木製ケース入り
軸径3mm
適合素材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、セラミック、ガラス、超硬ケースサイズ210×160×90mm
販売価格

27,660(税抜)/ 30,426円(税込)

カタログ価格

27,660円(税抜)/30,426円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0976ページ

代替品

EA819-15
  • 品番

    EA819-15

  • コメント

    違い:入数(39本→5本)

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top