すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EB-24

品名 : 4.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカニシ型番53313
用途研磨仕上げ用最大回転数30000rpm
直径4mm高さ15mm
硬さハード重量2.5g
入数1本入り
追加説明●硬さ・・・ハード ●重量…2.5g
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/08 17:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA819AT-61
バリエーション一覧
EA819EB-24 4.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
EA819EB-25 5.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
EA819EB-26 6.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top