すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA81A

品名 : [76個組] 工具セット(シャッター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉74点セット(1/4”)ソケット(6P)5・5.5・7・8・10・12mm
(1/4”)丸型ラチェットハンドル130mm(1/2”)ソケット(6P)10・12mm
(1/2”)ソケット(12P)13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)Hexビットソケット5・6・8・10・12mm
(1/2”)ラチェットハンドル255mm(1/2”)エキステンションバー150mm
(1/2”)ユニバーサルジョイント67mmめがねレンチ10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
スパナ5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm片目片口スパナ10・12・14・17・19・21mm
樹脂柄(+)ドライバー#1・#2・#3樹脂柄(-)ドライバー75・100・150mm
割柄(-)ドライバー250mmモンキーレンチ200・250・300mm
パイプレンチ250・300・350mm強力ミニクリッパー215mm
プライヤー150・200mmペンチ175・200mm
ラジオペンチ150mm強力ニッパー150mm
ウォーターポンププライヤー250mmボールピンハンマー720g
六角棒レンチ(4本組)2・2.5・3・4mmスナップリングプライヤー軸用呼び19~30
スナップリングプライヤー穴用呼び19~30
スナップリングプライヤー先端クローセット
付属品シャッター付ケースケースサイズ1125(W)×145(D)×630(H)mm
ケース材質スチール製総重量32.0kg
一般機械整備の保守・点検に最適です。
ケースに工具の影絵が施してあるので管理がしやすいです。
スライド式のシャッターがゴミやホコリから大切な工具を守ります。
壁掛け可能です。
販売価格

183,000(税抜)/ 201,300円(税込)

カタログ価格

183,000円(税抜)/201,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top