すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA822A-202A

品名 : 7本組 超硬付ホルソーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミヤナガ型番PC378ALBOX2
<セット内容>ホルソー刃先外径:φ21mm×2本、
φ27mm×2本、φ33mm×2本、φ42mm×1本
シャンクS(CD付)×1本、
センタードリル×1本
有効長4mm
シャンク径10mm用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に
替シャンクEA822A-5(ストレート用)
回転専用、ポリクリックシャンク
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能
販売価格

31,600(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 22:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA822A-202C
  • 品番

    EA822A-202C

  • コメント

    変更点:ホルソー,ドリルの入数

バリエーション一覧
EA822A-202A 7本組 超硬付ホルソーセット
EA822A-204A 7本組 超硬付ホルソーセット
その他関連
部品EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top