すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA822E-20S

品名 : 20mm 超硬付深穴ホールソー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミヤナガ型番SLF020STA
回転専用
用途
  35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業
  板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業
  塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも
有効長35mm
刃先径20mm
シャンク(ストレート10mm/EA822D-1)付
販売価格

6,830(税抜)/ 7,513円(税込)

カタログ価格

6,830円(税抜)/7,513円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA822E-20
    • 品番

      EA822E-20

    • コメント

      プラス (シャンク EA822D-1)

    バリエーション一覧
    EA822E-14S 14mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-15S 15mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-16S 16mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-18S 18mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-19S 19mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-20S 20mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-21S 21mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-22S 22mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-25S 25mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-26S 26mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-27S 27mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-28S 28mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-30S 30mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-32S 32mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-33S 33mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-34S 34mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-35S 35mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-38S 38mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-40S 40mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-42S 42mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-45S 45mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-50S 50mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-53S 53mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-65S 65mm 超硬付深穴ホールソー
    その他関連
    部品EA822E-1 : センタードリル
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top