すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA822E-32S

品名 : 32mm 超硬付深穴ホールソー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミヤナガ型番SLF032STA
刃先径32mm有効長35mm
シャンクストレート10mm用途35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業
板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業
塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも
回転専用
カッターのみの交換により大変経済的です。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。
販売価格

7,890(税抜)/ 8,679円(税込)

カタログ価格

7,890円(税抜)/8,679円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA822E-32
    • 品番

      EA822E-32

    • コメント

      プラス (シャンク EA822D-1)

    バリエーション一覧
    EA822E-14S 14mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-15S 15mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-16S 16mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-18S 18mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-19S 19mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-20S 20mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-21S 21mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-22S 22mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-25S 25mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-26S 26mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-27S 27mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-28S 28mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-30S 30mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-32S 32mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-33S 33mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-34S 34mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-35S 35mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-38S 38mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-40S 40mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-42S 42mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-45S 45mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-50S 50mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-53S 53mm 超硬付深穴ホールソー
    EA822E-65S 65mm 超硬付深穴ホールソー
    その他関連
    部品EA822E-1 : センタードリル
    部品EA822E-32 : 32mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top