すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823L-1

品名 : (ホールソー用)パイロットドリル [LENOX]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1779771
全長103mm用途鉄、金属用
適合アーバーEA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-5Sシャンク径6.4mm
材質耐久性向上、強度を上げるため硬化炭素鋼を使用
接触スタートで、スプリットポイントパイロットビットにより、より速く貫通でき、ズレも少なくて済みます。
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA823L-1A
  • 品番

    EA823L-1A

  • コメント

    変更点:全長

その他関連
本体EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
本体EA823LD-2 : ホールソーセット [LENOX] (一般設備用)
本体EA823LD-3 : ホールソーセット [LENOX] (一般整備用)
本体EA823LG-1 : ホールソーセット (電気・水道設備用)
本体EA823LA-1 : ホールソーセット (電気・水道設備用)
本体EA823LC-1 : ホールソーセット [LENOX] (配管工事用)
本体EA823LC-2 : ホールソーセット [LENOX] (配管工事用)
本体EA823LE-1 : ホールソーセット [LENOX] (電気設備用)
本体EA823LD-1 : ホールソーセット [LENOX] (一般設備用)
本体EA823LH-1 : ホールソーセット [LENOX](排水桝用)
本体EA823LY-5B : [超硬付]ホールソーセット(水道設備用)
本体EA823LY-6B : [超硬付]ホールソーセット(電気設備用)
本体EA823LY-10A : 超硬付ホールソーセット(電気・空調設備用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top