すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823LL

品名 : [冷凍・空調用] ホールソーセット[LENOX]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
 ・ホールソー:16・22・29・35・41・54mm×各1個
 ・アーバー:EA823L-6S、EA823L-7S×各1本
 ・パイロットドリル:EA823L-1×1本
材質:刃先:ハイス鋼、
      背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度:HRC63~65
穴あけ深さ:最大38mmまで可能。つばがないので貫通します。
用途:ステンレス:1mm厚、鉄:2~3mm、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
プラスチックケース入り
重量:1.06kg
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA823LL-1
  • 品番

    EA823LL-1

  • コメント

    アーバー:スナップバック→普通(黒)

その他関連
部品EA823L-6S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式)
部品EA823L-7S : 3/8" ホールソー用アーバー(スナップバック式)
部品EA823L-16 : 16mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-22 : 22mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-29 : 29mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-35 : 35mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-41 : 41mm ホールソー[LENOX]
部品EA823L-54 : 54mm ホールソー[LENOX]
部品EA823LX-1 : ホールソー用パイロットドリル[LENOX]
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top