すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823LX-1

品名 : ホールソー用パイロットドリル[LENOX]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1779810
全長79mm用途金属、塩ビ
適合アーバーEA823L-5B、EA823L-6、
EA823L-6S、EA823L-7、
EA823L-7L、EA823L-7S
シャンク径6.4mm
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用
先端コーティングなし
軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 12:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA823LX-1A
バリエーション一覧
EA823L-10 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
EA823LX-1A ホールソー用パイロットドリル[LENOX]
その他関連
オプションEA823LX-17A : 17mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-21A : 21mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-29A : 29mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-35A : 35mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-37A : 37mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-43A : 43mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-64A : 64mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-65A : 65mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-67A : 67mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-76A : 76mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-79A : 79mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-95A : 95mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-108A : 108mm 軸付ホールソー[LENOX]
オプションEA823LX-111A : 111mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-14A : 14mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-16A : 16mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-19A : 19mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-20A : 20mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-22A : 22mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-24A : 24mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-25A : 25mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-27A : 27mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-30A : 30mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-32A : 32mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-33A : 33mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-38A : 38mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-40A : 40mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-41A : 41mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-44A : 44mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-46A : 46mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-48A : 48mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-51A : 51mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-52A : 52mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-54A : 54mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-57A : 57mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-60A : 60mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-68A : 68mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-70A : 70mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-73A : 73mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-83A : 83mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-86A : 86mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-89A : 89mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-92A : 92mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-98A : 98mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-102A : 102mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-105A : 105mm 軸付ホールソー[LENOX]
本体EA823LX-114A : 114mm 軸付ホールソー[LENOX]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top