すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823LY

品名 : [空調設備用] [超硬付]ホールソーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番30291INT600CTC
<セット内容>空調用超硬ホルソーセット
 ・ホールソーブレード:
  EA823LZ-22、EA823LZ-29、EA823LZ-32、
  EA823LZ-35、EA823LZ-51、EA823LZ-65
  各1個 
 ・アーバー:EA823L-4A、3/8\"アーバー×各1本
 ・パイロットドリル:EA823LZ-1×1本
超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく出排出性が抜群です。
穴あけ深さ:最大38mmまで可能
つばがないので貫通します。
用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等幅広く対応できます。
サイズ:22・29・32・35・51・65mm
追加説明●サブ画像2は前モデルケースカラー変更(2006まで)
販売価格

26,300(税抜)/ 28,930円(税込)

カタログ価格

26,300円(税抜)/28,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/16 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA823LY-6B
  • 品番

    EA823LY-6B

  • コメント

    予備ドリル付属していません

その他関連
オプションEA823L-2 : 13x165mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823L-3 : 13x330mm エクステンションバー(アーバー用)
部品EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top