すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824AA-6

品名 : 1.5-10.0mm/15本組 ステンレス用ドリルセット(CO-HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

入数15本サイズ(mm)1.5~7.0(0.5mmとび)
8.0~10.0(1.0mmとび)
材質Co-HSS(コバルトハイス)全長39~133mm
有効長17~87mm
プラスチックケース付
ラウンドシャンク
先端角135°シンニング付で位置決めが容易
M35コバルトを5%含んだハイス鋼で熱に強く、ステンレス・鉄・非鉄金属の穴あけに最適です。
販売価格

7,960(税抜)/ 8,756円(税込)

カタログ価格

7,960円(税抜)/8,756円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA824FM-119
  • 品番

    EA824FM-119

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top